50391 50391 半袖ボタンダウンポロシャツ(胸ポケット付き) 桑和 45769283

50391 半袖ボタンダウンポロシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズ4L
内容量1枚注文コード45769283品番50391
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

吸汗速乾+デオドラントテープでさわやかさ持続のボタンダウンポロシャツ

ロイヤルブルーサイズ4L機能ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア、レディース対応混率(%)ポリエステル100仕様テープ使い、衿共生地、前立て裏テープ使い、ボタンダウン、ポケット内側ペン差し、デオドラントテープ、スリット裏テープ使い胸囲(cm)128分類ニット肩幅(cm)50袖丈(cm)24着丈(cm)75色番203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする