曜日別特売
50397 50397 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き) 桑和 45771286

50397 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
サイズ4L
内容量1枚注文コード45771286品番50397
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390

欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーポロシャツ

ブラックサイズ4L機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭、ソフト加工、イージーケア、レディース対応混率(%)ポリエステル100仕様衿リブ胸囲(cm)120分類ニット肩幅(cm)51袖丈(cm)25着丈(cm)75首廻り(cm)48.5色番4袖口幅(cm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: 普段着です
サービス業

毎日暑い日が続く中、近所に外出するさいの普段着に使ってます。 シンプルで着やすくて洗濯も容易、安価なので重宝しています。

対象商品 : 45771277
2021-09-08
用途: 作業着に使用
その他業種

作業着に使用していますが、洗濯してもすぐに乾く為に重宝します。生地は値段なりかとは思いますが、案外丈夫そうではあります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする