曜日別特売
50540 50540 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き) 桑和 45774594

50540 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
サックス
内容量1枚注文コード45774594品番50540
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290

JIS T8118適合の制電性ポロシャツ

サックスサイズL機能二重織、制電性素材(JIS T8118適合)、ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア混率(%)綿20 ポリエステル80(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)仕様テープ使い、衿リブ、デオドラントテープ、スリット裏テープ使い、袖口リブ(ポリウレタン入)種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)104分類ニット肩幅(cm)45袖丈(cm)59着丈(cm)70.5色番209袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする