桑和
50547 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ネイビー
ブラック
ブルー
サックス
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45774646
品番
50547
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
JIS T8118適合の制電性ポロシャツ
色
ホワイト
サイズ
M
機能
二重織、制電性素材(JIS T8118適合)、ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア
混率(%)
綿20 ポリエステル80(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)
仕様
テープ使い、衿リブ、デオドラントテープ、スリット裏テープ使い
胸囲(cm)
100
分類
ニット
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
68.5
色番
0