50547 50547 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き) 桑和 45774804

50547 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
サイズ4L
内容量1枚注文コード45774804品番50547
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)
2,390

JIS T8118適合の制電性ポロシャツ

ブラックサイズ4L機能二重織、制電性素材(JIS T8118適合)、ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア混率(%)綿20 ポリエステル80(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)仕様テープ使い、衿リブ、デオドラントテープ、スリット裏テープ使い胸囲(cm)120分類ニット肩幅(cm)51袖丈(cm)25着丈(cm)76.5色番4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする