桑和
50550 長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
色
ブラック
ホワイト
ネイビー
ブラック
バイオレット
ロイヤルブルー
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45775093
品番
50550
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
カジュアルライクなデザインポロシャツ
色
ブラック
サイズ
3L
機能
ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
ポリエステル100
仕様
前立て裏テープ使い、テープ使い、衿後テープ使い、衿共生地、袖ポケット、デオドラントテープ、袖口リブ(スパン入り)、スリット裏テープ使い
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
112
分類
ニット
着丈(cm)
74.5
裄丈(cm)
87.5
色番
4
袖丈
長袖