桑和
50567 半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
45776396
品番
50567
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
63
種類から選べます
他の種類を見る
遮熱性、UVカット性の高機能ポロシャツ
色
ブラック
サイズ
3L
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、遮熱、UVカット、レディース対応
混率(%)
ポリエステル100
仕様
前立て裏配色仕様、台衿配色仕様、衿共生地、袖ポケット
胸囲(cm)
112
分類
ニット
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
74.5
色番
4