桑和
50567 半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
45776493
品番
50567
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
63
種類から選べます
他の種類を見る
遮熱性、UVカット性の高機能ポロシャツ
色
レッド
サイズ
4L
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、遮熱、UVカット、レディース対応
混率(%)
ポリエステル100
仕様
前立て裏配色仕様、台衿配色仕様、衿共生地、袖ポケット
胸囲(cm)
118
分類
ニット
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
76.5
色番
43