桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
50580 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45777376
品番
50580
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
肩にほどこした刺し子でスタイリッシュに肩を補強、胸ファスナー付で実用的。
色
ブラック
サイズ
3L
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
ポリエステル100
仕様
ファスナーポケット、立衿仕様、両肩刺し子仕様、ペン差し、デオドラントテープ、隠しマジックテープ、袖口リブ
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
114
分類
ニット
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
74
色番
4
袖丈
長袖