桑和
50590 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
6L
色
杢グレー
ホワイト
ネイビー
ブラック
ブルー
杢グレー
ライトレッド
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45778024
品番
50590
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
スマートシルエットの消臭加工ポロシャツ
色
杢グレー
サイズ
4L
機能
ストレッチ、消臭、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
衿リブ、袖ペン差し、袖リブ
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
120
分類
ニット
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
77
色番
26
袖丈
長袖