曜日別特売
NL36SP ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート) ノルトロックジャパン 45783263

NL36SP ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート) ノルトロックジャパン 45783263
NL36SP ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート) ノルトロックジャパン 45783263

ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)

(17件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
内径(Φmm)37.4
37.4
10.7
13
15.2
17
19.5
21.4
23.4
25.3
31.4
4.4
5.4
6.5
8.7
34.4
10.3
20
3.9
28.4
27.9
7.2
13.5
外径(Φmm)63
内容量1個注文コード45783263品番NL36SP
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,392
販売価格(税別)
1,265

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。

取付ボルトの呼びM36、1 3/8"内径(Φmm)37.4厚さ(mm)6.6外径(Φmm)63材質SC材(デルタプロテクト)タイプ幅広(SP)種類ノルトロックワッシャー表面処理クロメート
注意
※平ワッシャーとの併用は禁止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: 回転椅子の可動部をとめるボルト
サービス業

工具を使って意識的に外さない限り緩まないという夢のようなワッシャー。考案した人を尊敬する。緩むと困るネジが出てきたらリピートする予定。

対象商品 : 45782651
2023-05-30
用途: ボルトのゆるみ止め
有限会社ウエストオート

プロペラシャフトの取り付けフランジのボルトが緩んで困っていましたが、これを使い都度点検するのですが緩んでいません。いいですね

対象商品 : 45783683
2022-07-25
用途: バイクのサイドスタンドのボルトのゆるみ止め
製造業

スプリングワッシャーだとどうしてもゆるみが出てきたが、今のところ全くゆるみがない。
外す予定がなければゆるみ止めには大変有効と思う。

2021-07-21
用途: 古いオートバイの大事な部分に
自動車・二輪車・自転車関連業

バネ、菊系の座金と違い繰り返し使用できて、確実な緩み止めになります。未だかつてこのワッシャーで起きたトラブルはありません。SPのワイドタイプが充実してるのが嬉しいですが、通常寸法の取り扱いも是非お願いしたく思います。安価に手に入れば大変助かります。

対象商品 : 45783683
2022-05-04
用途: バイクカスタムに
浩花園農・林・水産業

M8を購入してみました。ステンの物は1個500円以上するのでこちらにしました。

対象商品 : 45782572
2020-09-01
用途: ゆるみ止めに

スプリングワッシャでは、振動でどうしても緩んでしまいましたが、こちらのノルトロックワッシャーに交換にしてからは、緩みなくしっかり固定できました。1個単位で買えるので、助かります。

対象商品 : 45782834
2020-11-02
用途: 機械のメンテナンス時
協栄鉄工所

どのくらいの効果があるかまだわかりませんが、現物を見て仕組みがよくわかったので期待しております。

対象商品 : 45783577
2020-10-30
用途: 自作自動車部品の緩み止め

M6、幅広タイプを選びました。
錆止め塗装はジンク系の塗料でしてあり、2枚のロックワッシャーの接合はゴム系の接着剤でされています。
エンジンルーム内の振動や熱源があるところでの使用ですが、緩み止め効果・防錆力等に不満はありません。
一般的にホームセンターでは幅広タイプを置いてあるところは先ずないですが、使用環境にもよるものの緩み止め効果を確実に求めるのであれば、幅広タイプ選定をお勧めします。
ボルトやネジの頭との接触面積が増える分、緩みづらくなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4755:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする