※代表画像
岩田製作所
エッジガード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1本)
1袋(1本)
1箱(1本)
長さ(m)
25
25
25
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
全64種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
45783884
品番
TEC320-L25
参考基準価格(税別)
¥22,250
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
長さ(m)
25
板厚(mm)
3.2
対応板厚(mm)
0.8~3.2
色
クローム
材質
PVC(塩化ビニール)
適合規格
RoHS2
表面
ポリエステル(アルミ蒸着)
RoHS指令(10物質対応)
対応