曜日別特売
TEC320-L44 エッジガード 岩田製作所 45784076

※代表画像

TEC320-L44 エッジガード 岩田製作所 45784076
TEC320-L44 エッジガード 岩田製作所 45784076
TEC320-L44 エッジガード 岩田製作所 45784076

エッジガード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1本)
長さ(m)44
44
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
内容量1箱(1本)注文コード45784076品番TEC320-L44
参考基準価格(税別)¥39,160販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
長さ(m)44板厚(mm)3.2対応板厚(mm)0.8~3.2クローム材質PVC(塩化ビニール)適合規格RoHS2表面ポリエステル(アルミ蒸着)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする