62010 ワンタックニッカ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45785749 品番 62010
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

通気性の高いトロピカルを使用
シワになりにくく乾きが早い

シルバーグレー サイズ110 機能風通しが良い、イージーケア 素材樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)110 仕様尾錠仕様 種別ワンタックニッカ 股下(cm)73 分類 総丈(cm)107.5 色番22 ワタリ(cm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする