※代表画像
岩田製作所
シムCタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
40
12
15
20
25
30
35
40
50
板厚t(mm)
1
0.05
0.1
0.2
0.3
0.5
1
材質
真鍮
真鍮
鉄
ステンレス
全136種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
45785941
品番
CB025040100
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
板厚t(mm)
1
材質
真鍮
外径D(Φmm)
40
寸法G(mm)
25
板厚公差(mm)
±0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応