曜日別特売
CB031050100 シムCタイプ 岩田製作所 45786002

※代表画像

CB031050100 シムCタイプ 岩田製作所 45786002
CB031050100 シムCタイプ 岩田製作所 45786002

シムCタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径D(Φmm)50
板厚t(mm)1
材質真鍮
内容量1パック(10個)注文コード45786002品番CB031050100
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。

板厚t(mm)1材質真鍮外径D(Φmm)50寸法G(mm)31板厚公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする