桑和
62019 超スーパーロング八分
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
グレー
ネイビー
アイボリー
グレー
シルバーグレー
チャコールグレー
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
ウエスト(cm)
77±1
77±1
81±1
85±1
89±1
95±1
101±1
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45786485
品番
62019
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
通気性の高いトロピカルを使用
シワになりにくく乾きが早い
色
グレー
サイズ
S
機能
風通しが良い、イージーケア
混率(%)
ポリエステル100
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
ウエスト(cm)
77±1
仕様
ファスナー仕様
種別
ニッカ
股下(cm)
98
分類
鳶
総丈(cm)
126.5
色番
7