TA100-100-10 シムプレート アルミ 岩田製作所 45786973

※代表画像

TA100-100-10 シムプレート アルミ 岩田製作所 45786973
TA100-100-10 シムプレート アルミ 岩田製作所 45786973

シムプレート アルミ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
板厚t(mm)1
幅W(mm)100
長さL(mm)100
内容量1個注文コード45786973品番TA100-100-10
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。

板厚t(mm)1材質アルミ(AI1050P)幅W(mm)100長さL(mm)100長さ公差(mm)±0.3幅公差(mm)±0.3板厚公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45787786
2024-01-22
用途: セコムのステッカーを倉庫に取り付ける下地として
卸売・小売業

1㎜厚だったので強度に少し不安がありましたが、しっかりしていて使用目的としては十分でした。
丁度良いサイズのものがあり、満足です。

対象商品 : 45786982
2021-05-28
用途: シリンダーのシム

商品の寸法が丁度良く無駄がなく使用出来て無駄が少ないです

対象商品 : 45787262
2019-12-04
用途: ゴルフシャフト交換

0.15mmを購入しました。
近隣のホームセンターで購入出来なかったので、、
問題無く使用出来ます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする