桑和
65010 ツータックダボパンツ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
101~110
74~79
80~85
86~91
92~100
101~110
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45789276
品番
65010
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
祭りや飲食店にも!様々なシーンで活躍
色
ホワイト
サイズ
4L
機能
優れた吸汗性、ソフト加工
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
101~110
種別
ツータックダボパンツ
股下(cm)
73
色番
0
ワタリ(cm)
43.75
材質(ファスナー)
フロント:金属
職業別シーン
鳶