曜日別特売
65011 65011 ダボシャツ 桑和 45789434

65011 ダボシャツ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1枚注文コード45789434品番65011
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

祭りや飲食店にも!様々なシーンで活躍

ネイビーサイズM機能優れた吸汗性、ソフト加工混率(%)綿100素材樹脂ボタン種別ダボシャツ胸囲(cm)108分類肩幅(cm)44袖丈(cm)46着丈(cm)73色番1袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 飲食店の制服として使用する
二鶴飲食業

LLサイズを使っていますが、ボタンの間隔が少し空きすぎていて、丁度お腹の位置にあたる所の上から2番目と3番目のボタンの間が横に開いてしまうので、自分はマジックテープを使って横に開かないように閉じて着用しています。

対象商品 : 45789443
2022-07-14
用途: 焼き場
飲食業

肌触りも良く、動きやすかったです!夏の作業用におすすめです

対象商品 : 45789513
2020-07-25
用途: 露店屋台
サービス業

他ではこの値段では買えないし 着心地も良く良い買い物が出来ました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする