※代表画像
岩田製作所
シムプレート 鉄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
板厚t(mm)
0.025
0.025
0.05
0.075
0.1
0.15
0.2
0.25
タイプ
シムプレート(粘着剤付)
シムプレート
シムプレート(粘着剤付)
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
45790297
品番
FEP0025N
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
幅W(mm)
150
長さL(mm)
500
板厚t(mm)
0.025
タイプ
シムプレート(粘着剤付)
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応