FEP02 シムプレート 鉄 岩田製作所 45790385

※代表画像

FEP02 シムプレート 鉄 岩田製作所 45790385
FEP02 シムプレート 鉄 岩田製作所 45790385

シムプレート 鉄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
板厚t(mm)0.2
タイプシムプレート
内容量1パック(5個)注文コード45790385品番FEP02
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。

幅W(mm)150長さL(mm)500板厚t(mm)0.2タイプシムプレート材質RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする