FEP025N シムプレート 鉄 岩田製作所 45790403

※代表画像

FEP025N シムプレート 鉄 岩田製作所 45790403
FEP025N シムプレート 鉄 岩田製作所 45790403
FEP025N シムプレート 鉄 岩田製作所 45790403

シムプレート 鉄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
板厚t(mm)0.25
タイプシムプレート(粘着剤付)
内容量1パック(5個)注文コード45790403品番FEP025N
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。

幅W(mm)150長さL(mm)500板厚t(mm)0.25タイプシムプレート(粘着剤付)材質RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする