3002-08 3002-08 カーゴパンツ 桑和 45791699

3002-08 カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本シルバーグレーサイズ91ウエスト(cm)91注文コード45791699品番3002-08
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

付属が表に出ないスクラッチガード仕様のT/C ストレッチシリーズ
JIS T8118 制電、レディースサイズ、多色展開と幅広いニーズに対応可能

シルバーグレーサイズ91機能制電性素材、タフ素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン、レディース対応素材フロントファスナー:金属、釦:樹脂混率(%)綿25 ポリエステル75ウエスト(cm)91仕様カラビナループ、コインポケット、デオドラントテープ、カーゴペン差し、裾紐通しホール裾、カーゴポケット種別カーゴパンツ股下(cm)82分類定番色番22ワタリ(cm)37.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする