曜日別特売
3002-09 3002-09 スラックス 桑和 45792575

3002-09 スラックス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ブルー
サイズ70
内容量1本注文コード45792575品番3002-09
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

付属が表に出ないスクラッチガード仕様のT/C ストレッチシリーズ
JIS T8118 制電、レディースサイズ、多色展開と幅広いニーズに対応可能

ブルーサイズ70機能制電性素材、タフ素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン、レディース対応素材フロントファスナー:金属、釦:樹脂混率(%)綿25 ポリエステル75ウエスト(cm)70仕様カラビナループ、デオドラントテープ、裾紐通しホール裾種別スラックス股下(cm)82分類定番色番8ワタリ(cm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする