曜日別特売
3008-02 3008-02 長袖シャツ 桑和 45794456

3008-02 3008-02 長袖シャツ 桑和 45794456
3008-02 3008-02 長袖シャツ 桑和 45794456

3008-02 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
サイズM
内容量1枚注文コード45794456品番3008-02
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

T/C ストレッチシリーズ
外部接触も安全な傷がつきにくいスクラッチガード仕様
JIS T8118 制電、多色展開、レディースサイズと幅広いニーズに対応
信頼の日本製素材AZEK (アゼック)を使用
通気性、吸水性、速乾性に優れた日本品質のハイスペック素材
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
ボタン・ファスナーが表に出ないスクラッチガード仕様
JIS T8118 規格適合の制電性商品
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
消臭加工により不快なニオイを抑える
レディースサイズ対応商品

ネイビーサイズM機能制電性素材、ストレッチ、消臭、風通しが良い、イージーケア素材樹脂ボタン(隠しドットボタン)混率(%)綿35 ポリエステル65仕様胸二重ポケット (野帳が入る)、デオドラントテープ、胸ペン差し、袖ペン差し、ネームループ、脇メッシュ種別長袖シャツ胸囲(cm)110分類夏物肩幅(cm)46袖丈(cm)57着丈(cm)74色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする