※代表画像
岩田製作所
シムリング ラミネートタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
42
22
24
26
28
30
32
35
37
40
42
47
52
55
62
68
内径d(Φmm)
35
16
18
20
21
23
25
28
29
32
35
40
42
47
52
58
板厚t(mm)
1
0.5
1
材質
真鍮
真鍮
ステンレス
全60種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
45800526
品番
RB5035042100
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。
厚さ(mm)
(フォイル)0.05
板厚t(mm)
1
材質
真鍮
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
42
板厚公差(mm)
±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6302・6004・6905・6806