※代表画像
岩田製作所
シムリング 板厚セット ステンレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
5
5
5
6
7
8
10
4
12
14
16
18
20
21
22
24
28
30
32
35
40
42
45
50
55
60
65
70
内径d(Φmm)
3
2
3
4
5
6
8
10
12
15
16
17
20
22
25
28
30
35
40
45
50
板厚t(mm)
0.01、0.02、0.03、0.05
0.01、0.02、0.03、0.05
0.1、0.2、0.3、0.5
全194種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
45800991
品番
SRS003005A
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
5
内径d(Φmm)
3
板厚t(mm)
0.01、0.02、0.03、0.05
材質
ステンレス
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応