曜日別特売
SRS010016B シムリング 板厚セット ステンレス 岩田製作所 45801585

※代表画像

SRS010016B シムリング 板厚セット ステンレス 岩田製作所 45801585
SRS010016B シムリング 板厚セット ステンレス 岩田製作所 45801585
SRS010016B シムリング 板厚セット ステンレス 岩田製作所 45801585

シムリング 板厚セット ステンレスSRS010016B

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)16
16
12
14
18
20
4
5
6
7
8
10
21
22
24
28
30
32
35
40
42
45
50
55
60
65
70
板厚t(mm)0.1、0.2、0.3、0.5
内径d(Φmm)10
内容量1セット(4種類×10枚)注文コード45801585品番SRS010016B
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598
外径D(Φmm)
16
内径d(Φmm)
10
板厚t(mm)
0.1、0.2、0.3、0.5
材質
ステンレス
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
(内輪用) 6200、6300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-06
用途: ハブベアリングの調整
自動車・二輪車・自転車関連業

前回も購入しており、使い勝手がよい
微調整から大まかな調整まで可能となった

対象商品 : 45801585
2026-07-05
用途: オートバイメンテナンス
製造業

スパークプラグのインデクシング(向き調整)に使用しました。4種類のセットなので作業性が良く狙った向きに調整できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする