曜日別特売
7035-51 7035-51 半袖ポロシャツ 桑和 45801745

7035-51 7035-51 半袖ポロシャツ 桑和 45801745
7035-51 7035-51 半袖ポロシャツ 桑和 45801745

7035-51 半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ネイビー
サイズS
内容量1枚注文コード45801745品番7035-51
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

肌触りの良いポリエステル鹿の子を使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
吸汗速乾加工による続くドライ感
レディースサイズ対応商品

ネイビーサイズS機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭、ソフト加工、イージーケア混率(%)ポリエステル100仕様衿リブ、袖リブ、デオドラントテープ、サイドスリット胸囲(cm)92分類夏物肩幅(cm)40袖丈(cm)20着丈(cm)61色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする