曜日別特売
SRB005012B シムリング 板厚セット 真鍮 岩田製作所 45803037

※代表画像

SRB005012B シムリング 板厚セット 真鍮 岩田製作所 45803037
SRB005012B シムリング 板厚セット 真鍮 岩田製作所 45803037
SRB005012B シムリング 板厚セット 真鍮 岩田製作所 45803037

シムリング 板厚セット 真鍮

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径D(Φmm)12
12
7
8
10
14
16
4
5
6
18
20
21
22
24
28
30
32
35
40
42
45
50
55
60
65
70
内径d(Φmm)5
内容量1セット注文コード45803037品番SRB005012B
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
外径D(Φmm)12内径d(Φmm)5板厚t(mm)0.1、0.2、0.3、0.5材質真鍮適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする