※代表画像
岩田製作所
シムリング 板厚セット 真鍮
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
21
21
21
20
22
24
28
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
30
32
35
40
42
45
50
55
60
65
70
内径d(Φmm)
16
2
3
4
5
6
8
10
12
15
16
17
20
22
25
28
30
35
40
45
50
全97種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45803335
品番
SRB016021B
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
21
内径d(Φmm)
16
板厚t(mm)
0.1、0.2、0.3、0.5
材質
真鍮
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応