曜日別特売
M21-600 電源内蔵ブレッドボード M21-600 MCP 45805464

電源内蔵ブレッドボード M21-600

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード45805464品番M21-600
参考基準価格(税別)¥49,300販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

低コストで理想的なブレッドボードのツール
共通使用の交流・直流電源付き

仕様はんだ不要ブレッドボード/2820ポイント質量(kg)約4.5電源(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約334×95×258交流出力(電圧/電流)12V~6V~0~6V~12V、300mA直流出力(電圧/電流)DC:0~15V/500mA、DC:0~-15V/500mA、DC:5V/1A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする