曜日別特売
BXS300-1K レオスタット 可変抵抗器 BXS300-1K MCP 45805613

レオスタット 可変抵抗器 BXS300-1K

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1個注文コード45805613品番BXS300-1K
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱

仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(kΩ)1最大電流(A)0.57寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする