F8-LG100 オーディオ・ジェネレータ MCP 45806487

オーディオ・ジェネレータ

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可64日以内出荷とは
内容量1個注文コード45806487品番F8-LG100
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

オーディオ出力とパワー出力
オプションのUSBインターフェース

質量(kg)約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×90×170出力インピーダンス(Ω)50±10%出力波形正弦波、方形波、三角波振幅出力:0.2~20Vp-p(無負荷)オフセットDC:±5V(無負荷)周波数帯域(Hz)出力:0.01Hz~30000Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする