※代表画像
岩田製作所
センサブラケット L型ドグブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
15
15
18
22
寸法P(mm)
23
8
10
12
15
20
21
23
26
28
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45806652
品番
SBL35-00
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
寸法A(mm)
7.5
寸法C(mm)
10
寸法D2(Φmm)
6.5
寸法H(mm)
50
寸法L(mm)
15
寸法P(mm)
23
寸法W(mm)
33
材質(本体)
鉄(SPCC)
質量(g)
24
適合内径(Φmm)
(セットカラー)35
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード