SBL45-00 センサブラケット L型ドグブラケット 岩田製作所 45806677

※代表画像

SBL45-00 センサブラケット L型ドグブラケット 岩田製作所 45806677
SBL45-00 センサブラケット L型ドグブラケット 岩田製作所 45806677

センサブラケット L型ドグブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)18
寸法P(mm)28
内容量1個注文コード45806677品番SBL45-00
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
寸法A(mm)9寸法C(mm)10寸法D2(Φmm)6.5寸法H(mm)50寸法L(mm)18寸法P(mm)28寸法W(mm)40材質(本体)鉄(SPCC)質量(g)31適合内径(Φmm)(セットカラー)45表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする