※代表画像
岩田製作所
センサブラケット Z型ドグブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
36.4
30.4
36.4
45.4
48.4
52.4
寸法P(mm)
12
8
10
12
15
20
21
23
26
28
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45806896
品番
SBZ15-00
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥416
販売価格(税別)
¥
378
バスケットに入れる
寸法A(mm)
7.5
寸法C(mm)
5
寸法D2(Φmm)
5.5
寸法H(mm)
40
寸法L(mm)
36.4
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
23
寸法P(mm)
12
寸法W(mm)
21
材質(本体)
鉄(SPCC)
質量(g)
18
適合内径(Φmm)
(セットカラー)15、16、17
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード