※代表画像
岩田製作所
センサブラケット Z型ドグブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
36.4
30.4
36.4
45.4
48.4
52.4
寸法P(mm)
20
8
10
12
15
20
21
23
26
28
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45806914
品番
SBZ25-00
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
寸法A(mm)
7.5
寸法C(mm)
8
寸法D2(Φmm)
5.5
寸法H(mm)
40
寸法L(mm)
36.4
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
23
寸法P(mm)
20
寸法W(mm)
29
材質(本体)
鉄(SPCC)
質量(g)
25
適合内径(Φmm)
(セットカラー)25
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード