曜日別特売
30027XXX カタログホルダー 友屋 45807153

30027XXX カタログホルダー 友屋 45807153
30027XXX カタログホルダー 友屋 45807153
30027XXX カタログホルダー 友屋 45807153

カタログホルダー

(8件のレビュー)
サイズA4 4段
内容量1個注文コード45807153品番30027XXX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
サイズA4 4段材質スチロール樹脂寸法(幅W×奥行D)(mm)収納:230×32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×216×340質量(kg)約1外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×216×340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01213047
2025-09-26
用途: マルシェ出展時案内パンフレット入れるのに使用
サービス業

パンフレットを手に取ってもらいやすく見た目もスッキリと折り曲がることなく使用できました。

対象商品 : 01213047
2022-07-20
用途: パンフレット立てとして使用
高森町役場その他業種

しっかりしています。倒れることもありません。小型のパンフレット用に購入して使っています。小さなパンフレットでも本製品を使ってディスプレイすることで目立ちます。

対象商品 : 45807144
2022-10-07
用途: パンフレットを受付に設置
宗教法人一心寺その他業種

上の段までチラシなどかなりの枚数を入れても安定しているのが良い。

対象商品 : 01213056
2020-12-16
用途: A4カタログの店舗へおいて頂き目立たせる為の販促物
株式会社A-life卸売・小売業

どこの店舗様でも、心良く置いて頂いております。
見た目もすっきりしていてシンプルで良いと思います。

対象商品 : 01213047
2023-04-27
用途: お店PR
サービス業

サイズが良いと思って購入しましたが、置き場所によっては
厚みがもう少しないとよいと思いました。

対象商品 : 01213047
2023-01-18
用途: 電子車検証のIC読み取り台として

専用台は8000円ぐらいだったかな
これにICカードリーダーを貼り付けて出来上がり、
高さ幅はバッチリですが、奥行き(厚み)スペースがあるので
車検証が手前に寄ると読み取りエラーが出る場合も
根気よくリーダーの位置合わせをするか、
タグが常に奥に入るよう手前に邪魔物を付ける工夫が必要
最初、リーダーを下面に付けたが読み取りエラーが出るので断念

対象商品 : 45807169
2022-07-19
用途: 展示会などで
サービス業

安定感もあり問題なく使用できそうです。ありがとうございます。

対象商品 : 01213056
2019-10-23
用途: 展示会にてパンフレットたて
建設業・工事業

展示会ブースの机の上に置いて使用しましたが、安定感が有り満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする