曜日別特売
39432XXX チラシホルダー LC レター 友屋 45807257

チラシホルダー LC レター

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4縦
A4縦
A4三ツ折 1段、カタログ:A4判3ツ折・A6ハガキ判兼用
内容量1個注文コード45807257品番39432XXX
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
サイズA4縦材質スチロール樹脂寸法(幅W×奥行D)(mm)収納:約242×40外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×87×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: パンフレットを設置している
医療・福祉・介護関連業

安価でとても良いGOOD!
パンフレットが沢山設置できる

対象商品 : 45807239
2022-12-30
用途: パンフレットの陳列
坂本デンタルオフィス医療・福祉・介護関連業

今回設置するパンフレットの縦幅が小さめだったので、サイズ感がちょうど良かったです。ただ、設置スペースが少なくて済む反面安定感に少しだけ物足りなさがあり気になりました。全体的にはコスパも良く、満足です。

対象商品 : 45807239
2021-06-23
用途: 塾のチラシを設置する時
裕気塾教育・研究機関

激安なのにしっかりしていて、とても有難いです。ありがとうございました。

対象商品 : 45807239
2019-12-04
用途: 飲食店のテーブル席にて
飲食業

A4三つ折りのチラシを入れてテーブルに置いています。邪魔にならず、丁度良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする