19533 DURABLE デュラブル キーボックス DURABLE 45807267

19533 DURABLE デュラブル キーボックス DURABLE 45807267
19533 DURABLE デュラブル キーボックス DURABLE 45807267
19533 DURABLE デュラブル キーボックス DURABLE 45807267
19533 DURABLE デュラブル キーボックス DURABLE 45807267
19533 DURABLE デュラブル キーボックス DURABLE 45807267
19533 DURABLE デュラブル キーボックス DURABLE 45807267
19533 DURABLE デュラブル キーボックス DURABLE 45807267

DURABLE デュラブル キーボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
収納本数(本)54
内容量1個注文コード45807267品番19533
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アルミニウム キーボックス。専用のキーホルダーを仕様して鍵を保管することができます(キーホルダーはスターターとして6個付属)。90度以上開く使いやすいキーボックスで、本体は鍵で開閉します。キーホルダーには分類に役立つラベルを挟めるので保管に便利です。付属の固定金具で壁掛けも簡単に行えます。

用途
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
収納本数(本)54縦(mm)302横(mm)280質量(g)3400奥行(mm)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする