曜日別特売
‐ AGF プロフェッショナル プレミアム紅茶 1杯用 50本×12箱 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 45807294

‐ AGF プロフェッショナル プレミアム紅茶 1杯用 50本×12箱 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 45807294
‐ AGF プロフェッショナル プレミアム紅茶 1杯用 50本×12箱 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 45807294
‐ AGF プロフェッショナル プレミアム紅茶 1杯用 50本×12箱 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 45807294

AGF プロフェッショナル プレミアム紅茶 1杯用 50本×12箱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(50本×12箱)注文コード45807294品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,178
販売価格(税別)
14,980

「誰でも簡単プロの味」。「AGF プロフェッショナル」は、ホテルのアメニティやレストランのドリンクバー、接客時のおもてなしなど、外食産業に携わる「プロフェッショナル」のパートナーとして、ユーザー様の使い勝手に合わせた"プロ品質"の商品の提供とロス削減やオペレーション改善、粉末だからできるアレンジメニューによるメニュー数増加など幅広いソリューションをご提案するAGFの業務用ブランドです。
AGFプロフェッショナル プレミアム紅茶1杯用は、厳選した茶葉ならではの華やかな香りと、赤く透き通った水色が楽しめる紅茶。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。
ホットはもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので、手間いらずで誰でも簡単にプロのアイスティーやホットティー(紅茶)をお楽しみいただけます。
ホテルのフロントサービスやお部屋、貸し会議室などのプレミアム&リッチなアメニティにもおすすめです。
粉末タイプなので保管スペースも有効活用でき、必要な時に必要な量だけ提供できるので、ロスを削減しつつバラエティが広がります。

用途ホットの場合スティック1本にお湯(140ml~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。アイスの場合スティック1本にお湯(70ml~90ml)を入れてよくかきまぜ、氷を5~6個入れてください。お好みに合わせて砂糖やミルクを入れても愉しめます。タイプスティツク種類甘さなし、ミルクなしシリーズAGFプロフェッショナル質量(g/本)1.1
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
スティック開封後はなるべく早く使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする