友屋
5段4面回転カタログ入れ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
45807704
品番
50336XXX
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
キャスター付(ストッパーあり×3個+ストッパー無×2個)
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:570×570×1300
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×34(底17)×196/1マス