友屋
新サンプルケーススタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
45808273
品番
39420-1N
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
仕様
底板(赤×1、黒×1)付、キャスター(ストッパー付き・無×各2個)・アジャスター×4ヶ付
材質
スチール枠焼付塗装、化粧板仕上げ
質量(kg)
15.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:665×465×約720(アジャスター時の一番低い状態)、H764(キャスター時)
ベース寸法(mm)
W330×D350
底板寸法(mm)
616×415