友屋
ウェイタブルアルミイーゼル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
材質
アルミ押出材
色
シルバー
注文コード
45808535
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
材質・色・サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
A0タテのパネルまでOK!
コンパクトなレギュラーサイズ
材質
アルミ押出材
仕様
折りたたみ式、保持パイプ2本付
質量(kg)
5.4
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:550×595×1486
安全荷重(kg)
合計8まで
パネル
適合:A2~A2タテ×t10まで対応
注意
※パネルは含まれておりません