曜日別特売
55667-3B TPSアルミイーゼル 友屋 45808596

55667-3B TPSアルミイーゼル 友屋 45808596
55667-3B TPSアルミイーゼル 友屋 45808596
55667-3B TPSアルミイーゼル 友屋 45808596

TPSアルミイーゼル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
パネルサイズ(mm)適合:H900mmまでのパネル(A1タテOK)
適合:H900mmまでのパネル(A1タテOK)
適合:H1000mmまでのパネル(A1タテOK)
適合:H1180mmまでのパネル(B1タテOK)
内容量1台注文コード45808596品番55667-3B
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質アルミ寸法(mm)パネル受け:D30まで質量(kg)3.7ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:540×500×1220パネルサイズ(mm)適合:H900mmまでのパネル(A1タテOK)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする