曜日別特売
58984SLV アルミイーゼル ロータイプ 友屋 45808639

58984SLV アルミイーゼル ロータイプ 友屋 45808639
58984SLV アルミイーゼル ロータイプ 友屋 45808639

アルミイーゼル ロータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
内容量1台注文コード45808639品番58984SLV
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質アルミ押出材仕様折りたたみ式質量(kg)1.6シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:500×427×974パネル適合:A3~A1×t30まで適応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする