曜日別特売
42456A1L グリップA (ロータイプ) 友屋 45809253

42456A1L グリップA (ロータイプ) 友屋 45809253
42456A1L グリップA (ロータイプ) 友屋 45809253
42456A1L グリップA (ロータイプ) 友屋 45809253

グリップA (ロータイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズA1 両面
シルバー
内容量1台注文コード45809253品番42456A1L
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
サイズA1 両面外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:645×690×980寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:581×828、ポスター:594×841フレーム幅(mm)32材質本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt1(2枚)質量(kg)9.7仕様注水置台使用可能シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする