友屋
グリップA (ロータイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
A1縦ハーフ 両面
A1 両面
A1 片面
色
シルバー
ブラック
シルバー
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45809479
品番
56280A1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,500
サイズ
A1縦ハーフ 両面
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:350×590×980
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効表示面:258×827、ポスター:297×841
フレーム幅(mm)
32
材質
本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt1
質量(kg)
6.32
仕様
注水置台使用可能
色
シルバー